絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブ

絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブ - ワイドミュラー絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブ - ワイドミュラー絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブ - ワイドミュラー絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブ - ワイドミュラー絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブ - ワイドミュラー絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブ - ワイドミュラー絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブ - ワイドミュラー絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブ - ワイドミュラー
(2件のレビュー)
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン仕様DIN 462228 part4に基づく圧着端子
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
全長(mm)
質量(g)
寸法L2(mm)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
電線抱合範囲AWG(#)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
897188245335000001セット(100個)3.5×6.320.039126.0020
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
897188335342000001セット(100個)4.5×7.622.054アイボリー1210.007
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
897188425656000001セット(500個)1.7×3.524.097181.5016
オープン
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
897188515657000001セット(100個)3.5×6.326.051186.0010
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
897188675658000001セット(100個)4.5×7.628.068アイボリー1810.007
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
897188765659000001セット(100個)5.8×8.822.0721216.006
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
897188855660000001セット(100個)5.8×8.828.0901816.006
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
8971889490051800001セット(100個)0.6×1.510.02660.1426
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
8971890390191700001セット(500個)2.2×4.219.092122.5014
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
8971891290191800001セット(500個)2.2×4.225.0122182.5014
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8971892190192000001セット(500個)2.8×4.820.0145124.0012
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
8971893790192100001セット(100個)2.8×4.826.042184.0012
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8971894690257800001セット(100個)0.8×1.812.032薄青80.2524
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
8971895590257900001セット(100個)0.8×212.033ターコイズ80.3422
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
8971896490260100001セット(50個)2.8×4.818.073104.0012
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8971897390260300001セット(100個)0.8×210.029ターコイズ60.3422
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8971898290260500001セット(100個)0.8×1.810.029薄青60.2524
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8971899190260600001セット(100個)1×2.614.044オレンジ80.5020
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
8971900790260700001セット(100個)1.2×2.814.05280.7518
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
8971901690260800001セット(100個)1.4×314.05681.0017
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
8971902590260900001セット(100個)1.7×3.514.06581.5016
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
8971903490261000001セット(100個)2.2×4.215.08182.5014
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
8971905290282600001セット(100個)1×2.612.040オレンジ60.5020
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
8971906190282700001セット(100個)1×2.616.049オレンジ100.5020
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
8971907790282800001セット(100個)1.2×2.812.04460.7518
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8971908690282900001セット(100個)1.2×2.816.057100.7518
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
8971909590283000001セット(100個)1.2×2.818.061120.7518
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
8971910490283100001セット(100個)1.4×312.05061.0017
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8971911390283200001セット(100個)1.4×316.064101.0017
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8971912290283400001セット(100個)1.4×318.071121.0017
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8971913190283500001セット(100個)1.7×3.516.073101.5016
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
8971904390282400001セット(100個)0.6×1.512.03080.1426
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89718955
2023-12-15
用途: 制御機器の電気配線接続で使用
製造業

プッシュイン端子接続の機器を選定するようになって、
今までの丸端子からフェルール端子の使用が増えていますが、
フェルール端子の中でもこのワイドミュラーの端子をよく使用しています。
他のサイズを含めて使い慣れているので施工の安心感はあります。

対象商品 : 89718955
2017-04-06
用途: 工作機械の
株式会社牧野技術サービス

種類が多くて、価格が安く、納期も短いため、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする