曜日別特売

剣先5行 木柄ハンドブラシ

剣先5行 木柄ハンドブラシ - LESSMANN剣先5行 木柄ハンドブラシ - LESSMANN剣先5行 木柄ハンドブラシ - LESSMANN
全長(mm)290毛丈(mm)25ブラシ長(mm)130幅(mm)38内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
毛材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89723724100051鋼線
オープン
439
483(税込)
当日出荷
89723733103751ステンレス線
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
89723742105451真鍮メッキ線
オープン
449
494(税込)
欠品中
89723751107351真鍮線
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする