曜日別特売

スパットライト

スパットライト - セキスイスパットライト - セキスイスパットライト - セキスイスパットライト - セキスイスパットライト - セキスイスパットライト - セキスイスパットライト - セキスイスパットライト - セキスイ
(4件のレビュー)

手でスパッと切れるため作業がスピーディー。
テープ引き出しが軽く、スムーズ。
各種環境においても糊が残りにくい。

用途引越し、建築養生用。タック(ボールNo.)16粘着力(N/10mm)2.1引張強度(N/10mm)36
注意
※このテープは養生用テープです。電気絶縁用、包装用、重量物には使用しないでください。
※人体(皮膚)に直接貼らないでください。
※白木等のムク材・大理石等の石材・塩ビ素材への使用は避けてください。その他の素材に関しては、貼る面の材質(天然素材など)や、
表面状態(表面強度の弱いもの)によって、糊残り、変色や貼り付け面をいためることがあります。
※テープを貼った状態で長時間直射日光を受けると糊残りすることがありますので、ご注意ください。
※貼る面のほこり、油分、水分などの状況により、うまく貼り付けできないことがあります。
※テープを保管する場合、直射日光を避け涼しいところへ置いてください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89335574N733M011巻38250.11ポリエチレン、合成繊維、顔料アクリル系2.1N/10mm
オープン
258
284(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
89335583N733M121巻38500.11ポリエチレン、合成繊維、顔料アクリル系2.1N/10mm
オープン
489
538(税込)
当日出荷
89335592N733M031巻50250.11ポリエチレン、合成繊維、顔料アクリル系2.1N/10mm
632
399
439(税込)
当日出荷
89335601N733M141巻50500.11ポリエチレン、合成繊維、顔料アクリル系2.1N/10mm
オープン
599
659(税込)
当日出荷
55557775N733M011箱(36巻)38250.11ポリエチレン、合成繊維、顔料アクリル系2.1N/10mm
オープン
8,288
9,117(税込)
当日出荷
55557784N733M121箱(30巻)38500.11ポリエチレン、合成繊維、顔料アクリル系2.1N/10mm
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
55557793N733M031箱(30巻)50250.11ポリエチレン、合成繊維、顔料アクリル系2.1N/10mm
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
55557802N733M141箱(30巻)50500.11ポリエチレン、合成繊維、顔料アクリル系2.1N/10mm
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
24103424N733T031巻半透明50250.11ポリエチレン、合成繊維、顔料アクリル系2.1N/10mm
オープン
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89335592
2022-12-25
用途: 畑作業
サービス業

農作物を霜から守るため、覆いに使用します。切りやすいのと接着力があってビニールがパッと止まるので重宝します。10%引きの日がもっとあってほしいです。

対象商品 : 55557793
2022-07-20
用途: 建築工事の養生作業

大量に使用しますので価格は大事です。
モノタロウさんですと曜日で安い日があるので急ぎでなければその日に購入しています。
手切れも良く適度な粘着で現場からは好評です。

対象商品 : 89335592
2017-05-23
用途: フローリング養生
マル井塗装建設業・工事業

もう少し粘着力が弱くてもいいのではないか。切れは全くいいね

対象商品 : 89335574
2015-07-01
用途: 電気設備の保守点検時に使用
山畠電気設備管理事務所サービス業

テープ幅が20mmぐらいのものがあればその方が良かった

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする