堺電業
ケーブルジョイント付キャブタイヤケーブル
寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
種類
天然ゴムシースケーブル
標準条長(m)
200
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
公称断面積(mm
2
)
長さ(m)
仕上外径(mm)
外径(mm)
概算質量(kg/km)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89550151
WCT22SQ(NK-19オス/メス)
22
10
11.8
7.0
311
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89550176
WCT22SQ(NK-19オス/メス)
22
20
11.8
7.0
311
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89550291
WCT38SQ(NK-19オス/メス)
38
10
14.5
9.1
497
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89550316
WCT38SQ(NK-19オス/メス)
38
20
14.5
9.1
497
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89550167
WCT22SQ(JA300オス/メス)
22
10
11.8
7.0
311
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89550185
WCT22SQ(JA300オス/メス)
22
20
11.8
7.0
311
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89550307
WCT38SQ(JA300オス/メス)
38
10
14.5
9.1
497
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89550325
WCT38SQ(JA300オス/メス)
38
20
14.5
9.1
497
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください