ウエルドテック社
空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・トーチヘッドフレキシブル型・ダイヘン仕様)
溶接電流(A)
200
適合電極径(Φmm)
~3.2
仕様
耐久ゴム製パワーケーブル標準装備
冷却方式
空冷
ネック形状
フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89555383
WT-26FX-4R(ダイヘン)インバータ
4
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
89555392
WT-26FX-4R(ダイヘン)DA300/DT300(デジタル)
4
¥
47,650
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
89555401
WT-26FX-8R(ダイヘン)インバータ
8
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
89555417
WT-26FX-8R(ダイヘン)DA300/DT300(デジタル)
8
¥
49,350
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください