ウエルドテック社
空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・日立仕様)
溶接電流(A)
150
適合電極径(Φmm)
~2.4
仕様
耐久ゴム製パワーケーブル標準装備
冷却方式
空冷
ネック形状
固定式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89555584
WT-17-4R(日立)インバータ
4
¥28,500
¥
27,980
¥30,778
(税込)
4日以内出荷
89555593
WT-17-4R(日立)150NPX/220NPX
4
¥28,500
¥
27,980
¥30,778
(税込)
4日以内出荷
89555602
WT-17-8R(日立)インバータ
8
¥33,200
¥
32,980
¥36,278
(税込)
4日以内出荷
89555611
WT-17-8R(日立)150NPX/220NPX
8
¥33,200
¥
32,980
¥36,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください