ウエルドテック社
水冷TIGトーチ(日立仕様)
溶接電流(A)
250
適合電極径(Φmm)
~3.2
仕様
ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備
冷却方式
水冷
ネック形状
固定式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89556467
WT-20-4M(日立)インバータ
4
¥56,100
¥
55,980
¥61,578
(税込)
3日以内出荷
89556476
WT-20-8M(日立)インバータ
8
¥62,600
¥
61,980
¥68,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください