曜日別特売

空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(パナソニック仕様)

空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(パナソニック仕様) - ウエルドテック社空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(パナソニック仕様) - ウエルドテック社
溶接電流(A)150冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89558436WP-150-1726-4R(パナソニック)インバータ4
35,700
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
89558445WP-150-1726-4R(パナソニック)BM/BZ/BPシリーズ4
42,750
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
89558454WP-150-1726-8R(パナソニック)インバータ8
44,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
89558463WP-150-1726-8R(パナソニック)BM/BZ/BPシリーズ8
51,050
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする