曜日別特売

セフティベルト SUS304

セフティベルト SUS304 - イワブチセフティベルト SUS304 - イワブチ
(2件のレビュー)

ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時に煩雑な手間を省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。
安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。

材質SUS304寸法t(mm)0.2内容量1巻(50m)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89487002SFBT-N1010
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
89487011SFBT-N2020
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89487002
2019-02-11
用途: 油圧ホースの固定
半田電機

バンドの両サイドが折り曲げてあるので手を切るようなことはないし、固定物を痛めにくいのでいい。段ボールケースに入っているがハードケースならなおいい

対象商品 : 89487002
2017-04-05
用途: 製品の銘版を取り付ける際に使用

WEBで検索したが、どこよりも同じものを安価で入手できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする