セフティベルト SUS430

セフティベルト SUS430 - イワブチセフティベルト SUS430 - イワブチ
(4件のレビュー)

ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時に煩雑な手間を省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。
安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。

材質SUS430寸法t(mm)0.2内容量1巻(50m)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89487027SFBT-C1010
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
89487036SFBT-C2020
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89487036
2021-11-09
用途: 小細工

ヘルメットにヘッドライトを取り付ける為に使用しました 縁折りしてあり安全で重宝してます

対象商品 : 89487036
2021-02-03
用途: 井戸の揚水管、コードをまとめる
東洋地研株式会社

繰り返し何度も注文させていただいております。強度、耐久性に問題なく使いやすいようです。

対象商品 : 89487036
2018-11-04
用途: 屋根トタンの押さえ
壮瞥のよろず屋サービス業

締付金具と併用する本来の使い方を当初していましたが、一文字葺の屋根トタンが飛ばされてしまうのを押さえるバンドとしても使ってます。手頃なステンバンドとして最適でした。ステン連結傘釘で垂木に向けて打ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 89487027
2017-06-23
用途: 蜜蜂の丸太巣箱の締めつけ

締め付け作業が容易に出来ましたので作業が早くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする