曜日別特売

ウェアプレート

ウェアプレート - ハヤシウェアプレート - ハヤシウェアプレート - ハヤシウェアプレート - ハヤシウェアプレート - ハヤシ

鋳物母材に特殊固形潤滑剤を埋設し、過酷な条件下においても無給油で優れた潤滑性能を発揮します。また特殊固形潤滑剤の数を見直し、より優れたスライド性能を実現しました。

材質FC250・特殊固形潤滑材(埋設)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89488052KWP1001001005025100
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
89488061KWP1001251257525100
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
89488077KWP10015015010025100
オープン
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
89488086KWP10020020015025100
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
89488095KWP10025025020025100
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
89488104KWP1251251257525125
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
89488113KWP12515015010025125
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
89488122KWP12520020015025125
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
89488131KWP12525025020025125
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
89488147KWP15015015010025150
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
89488156KWP15020020015025150
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
89488165KWP15025025020025150
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
89488174KWP28100100502528
オープン
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
89488183KWP28125125752528
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
89488192KWP281501501002528
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
89488201KWP287575451528
オープン
739
813(税込)
3日以内出荷
返品不可
89488217KWP38100100502538
オープン
939
1,033(税込)
3日以内出荷
返品不可
89488226KWP38125125752538
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
89488235KWP381501501002538
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
89488244KWP382002001502538
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
89488253KWP387575451538
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
89488262KWP48100100502548
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
89488271KWP48125125752548
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
89488287KWP481501501002548
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
89488296KWP482002001502548
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
89488305KWP487575451548
オープン
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
89488314KWP58100100502558
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
89488323KWP58125125752558
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
89488332KWP581501501002558
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
89488341KWP587575451558
オープン
959
1,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
89488357KWP75100100502575
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
89488366KWP75125125752575
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
89488375KWP751501501002575
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
89488384KWP752002001502575
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
89488393KWP752502502002575
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
89488402KWP757575252575
オープン
979
1,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
89488411KWPT1001001005025100
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
89488427KWPT1001251257525100
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
89488436KWPT10015015010025100
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
89488445KWPT10020020015025100
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
89488454KWPT10025025020025100
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
89488463KWPT1251251257525125
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
89488472KWPT12515015010025125
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
89488481KWPT12520020015025125
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
89488497KWPT12525025020025125
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
89488506KWPT15015015010025150
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
89488515KWPT15020020015025150
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
89488524KWPT15025025020025150
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする