KWP48150 ウェアプレート ハヤシ 89488287

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KWP48150 ウェアプレート ハヤシ 89488287
KWP48150 ウェアプレート ハヤシ 89488287

ウェアプレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は48種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
89488287
品番
KWP48150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

鋳物母材に特殊固形潤滑剤を埋設し、過酷な条件下においても無給油で優れた潤滑性能を発揮します。また特殊固形潤滑剤の数を見直し、より優れたスライド性能を実現しました。

寸法L(mm)
150
寸法L1(mm)
100
寸法L2(mm)
25
寸法W(mm)
48
材質
FC250・特殊固形潤滑材(埋設)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする