曜日別特売

100V専用 直流インバータアーク溶接機 アイマックス60

100V専用 直流インバータアーク溶接機 アイマックス60 - SUZUKID(スズキッド)
(1件のレビュー)

持ち運びに便利な小型・軽量設計。
0.8mmから薄板溶接が可能。
定格使用率20%
ホットスタート機能でアークスタートも良好。
異常温度保護機能(加熱センサー)付。
50/60Hz共用。

使用率(%)(溶接棒径1.0/1.2mm)100~80、(1.4/1.6mm)80~30、(2.0)30~20付属品ホルダー付コード(本体直付2.0m)、アースクリップ付コード(本体直付2.0m)、100Vアダプター、手持遮光面(カバープレート・フィルタープレート付)、電源コード(本体直付2.0m、接地2P-15A-125Vプラグ付)トラスコ品番818-6006質量(kg)5.5適合板厚(mm)(溶接棒径1.0/1.2mm)0.8~1.2、(1.4/1.6mm)1.2~3.0、(2.0)2.0~4.0定格周波数(Hz)50/60兼用定格出力電流(A)60(10~60)溶接電流(A)(溶接棒径1.0/1.2mm)10~30、(1.4/1.6mm)30~50、(2.0)50~60寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)132×328×239定格二次電流(A)DC60(10~60)定格使用率(%)20定格一次電圧(V)100専用入力電流(A)(溶接棒径1.0/1.2mm)6~9、(1.4/1.6mm)8~20、(2.0)20~22定格一次電流(A)22定格一次入力(kVA)2.2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89487632SIM-60
48,200
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

SUZUKID アイマックス60(SIM-60) 溶接作業・基本編
この動画は、48が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89487632
2021-12-19
用途: 薄物溶接
サービス業

以前使用していたスズキットより、アークが安定しており、家庭の電圧降下やノイズ発生などの症状も出なくなりました。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アーク溶接機の使用率とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/arcwelders/
2が参考にしています
2022-06-17

アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする