LED誘導灯 器具本体

LED誘導灯 器具本体 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
定格電圧(V)AC100仕様LED内蔵、自己点検スイッチ付、電池内蔵型、リモコン自己点検機能付交換目安(ランプ)60000時間蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K(別売)内容量1台
注意
※片面用と両面用器具では適合表示板が異なりますのでご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
適合
種別
タイプ
型式認可番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89519631FA10362LE12.6(避難口誘導灯用表示板)FK10070、(通路誘導灯用表示板)FK10086、FK10088C級(10形)、両面型一般型(20分間)、天井埋込型1AS221-3214
43,900
取扱い終了
代替品有
89519647FA10356LE12.1(避難口誘導灯用表示板)FK10050、FK10055、(通路誘導灯用表示板)FK10066、FK10067、FK10068C級(10形)、片面型長時間定格型(60分間)、天井埋込型1AS111-3274
104,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
89519683FA20356LE12.7(避難口誘導灯用表示板)FK20050、FK20055、FK20056、FK20057、FK20058、(通路誘導灯用表示板)FK20066、FK20067、FK20068B級・BL形(20B形)、片面型長時間定格型(60分間)、天井埋込型1AM111-3276
107,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
89519701FA40352LE13.6(避難口誘導灯用表示板)FK20050、FK20055、FK20056、FK20057、FK20058、(通路誘導灯用表示板)FK20066、FK20067、FK20068B級・BH形(20A形)、片面型一般型(20分間)、天井埋込型1AL111-3217
92,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
89519622FA10352LE11.9(避難口誘導灯用表示板)FK10050、FK10055、(通路誘導灯用表示板)FK10066、FK10067、FK10068C級(10形)、片面型一般型(20分間)、天井埋込型1AS111-3213
40,500
取扱い終了
返品不可
89519656FA10366LE12.7(避難口誘導灯用表示板)FK10070、(通路誘導灯用表示板)FK10086、FK10088C級(10形)、両面型長時間定格型(60分間)、天井埋込型1AS221-3275
120,800
取扱い終了
返品不可
89519665FA20352LE12.6(避難口誘導灯用表示板)FK20050、FK20055、FK20056、FK20057、FK20058、(通路誘導灯用表示板)FK20066、FK20067、FK20068B級・BL形(20B形)、片面型一般型(20分間)、天井埋込型1AM111-3215
46,900
取扱い終了
返品不可
89519674FA20362LE13.6(避難口誘導灯用表示板)FK20070、FK20076、FK20078、(通路誘導灯用表示板)FK20086、FK20088B級・BL形(20B形)、両面型一般型(20分間)、天井埋込型1AM221-3216
64,500
取扱い終了
返品不可
89519692FA20366LE13.7(避難口誘導灯用表示板)FK20070、FK20076、FK20078、(通路誘導灯用表示板)FK20086、FK20088B級・BL形(20B形)、両面型長時間定格型(60分間)、天井埋込型1AM221-3277
115,000
取扱い終了
返品不可
89519717FA40362LE15.4(避難口誘導灯用表示板)FK20070、FK20076、FK20078、(通路誘導灯用表示板)FK20086、FK20088B級・BH形(20A形)、両面型一般型(20分間)、天井埋込型1AL221-3218
92,800
取扱い終了
返品不可
89519726FA40356LE13.7(避難口誘導灯用表示板)FK20050、FK20055、FK20056、FK20057、FK20058、(通路誘導灯用表示板)FK20066、FK20067、FK20068一般型(電池内蔵型)長時間定格型(60分間)1AL111-3278
142,600
取扱い終了
返品不可
89519735FA40366LE15.5(避難口誘導灯用表示板)FK20070、FK20076、FK20078、(通路誘導灯用表示板)FK20086、FK20088B級・BH形(20A形)、両面型長時間定格型(60分間)、天井埋込型1AL221-3279
157,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89519631FA10362LE128636224FA10362CLE1FA10362LE1 LED誘導灯 本体 Panasonic(パナソニック) 28636224LED誘導灯 本体Panasonic(パナソニック)1台
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89519647FA10356LE128636215FA10356CLE1FA10356LE1 LED誘導灯 本体 Panasonic(パナソニック) 28636215LED誘導灯 本体Panasonic(パナソニック)1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89519683FA20356LE128636258FA20356CLE1FA20356LE1 LED誘導灯 本体 Panasonic(パナソニック) 28636258LED誘導灯 本体Panasonic(パナソニック)1台
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89519701FA40352LE128636285FA40352CLE1FA40352LE1 LED誘導灯 本体 Panasonic(パナソニック) 28636285LED誘導灯 本体Panasonic(パナソニック)1台
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89519622
2023-04-17
用途: 旧誘導灯器具からの取り替え
不動産業

蛍光灯式の旧誘導灯から新しい器具への取り替えをしました。器具の設置に迷うところはほとんどなく、スムーズに施工できました。旧誘導灯は蛍光灯の長さ相当の横幅があり、大型の家具等を運び込む際にぶつかりやすく、それで傷んでしまいましたが、本製品は旧品の3分の1程のコンパクトさで、同様の懸念が軽減されると期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする