ハロゲン電球非常灯

ハロゲン電球非常灯 - Panasonic(パナソニック)
仕様エコ電線採用、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付蓄電池タイプニッケル水素蓄電池非常灯評定番号LALH-02内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
種別
材質
タイプ
光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89521582LB914202.213形(13W)×1反射板/アルミ(銀色鏡面仕上)、枠/鋼板(オフホワイトつや消し仕上)断熱・遮音施工用型非常時・非常灯用ハロゲン電球3.6V13形(13W)点灯/常時消灯
42,600
取扱い終了
89521591JF916272.213形(13W)×1パネル/ガラス(透明)、枠/ステンレス(クリア塗装)クリーンルーム向け非常時・非常灯用ハロゲン電球3.6V13形(13W)点灯/常時消灯
109,100
取扱い終了
89521607JF936272.630形(30W)×1パネル/ガラス(透明)、枠/ステンレス(クリア塗装)クリーンルーム向け非常時・非常灯用ハロゲン電球8.4V30形(30W)点灯/常時消灯
133,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする