Panasonic(パナソニック)
ハロゲン電球非常灯
湿気に強い完全密閉構造。
浴室などの水回りや開放廊下におすすめ。
埋込型は点検スイッチが器具外にあるためメンテナンスが容易です。
非常灯評定番号
LALH-02
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
種別
材質
タイプ
光源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89521616
LW90660
1.8
9形(9W)×1
反射板/アルミ(ホワイト)、パネル/ガラス(つや消し仕上)、枠/オフホワイトつや消し仕上
防湿型・防雨型
非常時・非常灯用ハロゲン電球3.6V9形(9W)点灯/常時消灯
¥50,300
取扱い終了
89521625
LW91660
2.1
13形(13W)×1
反射板/アルミ(ホワイト)、パネル/ガラス(つや消し仕上)、枠/オフホワイトつや消し仕上
防湿型・防雨型
非常時・非常灯用ハロゲン電球4.8V13形(13W)点灯/常時消灯
¥55,800
取扱い終了
89521634
LW93660
4.2
30形(30W)×1
反射板/アルミ(ホワイト)、パネル/ガラス(つや消し仕上)、枠/オフホワイトつや消し仕上
防湿型・防雨型
非常時・非常灯用ハロゲン電球10.8V30形(30W)点灯/常時消灯
¥75,700
取扱い終了
89521643
LW91025
2.2
13形(13W)×1
本体/アルミ(クールホワイトつや消し仕上)、反射板/アルミ(銀色鏡面仕上)、グローブ/飛散防止付ガラス(透明)
防湿型
非常時・非常灯用ハロゲン電球3.6V13形(13W)点灯/常時消灯
¥56,900
取扱い終了
89521652
LW93025
2.6
30形(30W)×1
本体/アルミ(クールホワイトつや消し仕上)、反射板/アルミ(銀色鏡面仕上)、グローブ/飛散防止付ガラス(透明)
防湿型
非常時・非常灯用ハロゲン電球8.4V30形(30W)点灯/常時消灯
¥77,400
取扱い終了
89521661
LW91015
2.2
13形(13W)×1
本体/アルミ(クールホワイトつや消し仕上)、反射板/アルミ(銀色鏡面仕上)、グローブ/飛散防止付ガラス(透明)
防湿型
非常時・非常灯用ハロゲン電球3.6V13形(13W)点灯/常時消灯
¥56,900
取扱い終了
89521677
LW93015
2.6
30形(30W)×1
本体/アルミ(クールホワイトつや消し仕上)、反射板/アルミ(銀色鏡面仕上)、グローブ/飛散防止付ガラス(透明)
防湿型
非常時・非常灯用ハロゲン電球8.4V30形(30W)点灯/常時消灯
¥77,400
取扱い終了
89521686
LW93016
2.6
30形(30W)×1
本体/アルミ(クールホワイトつや消し仕上)、反射板/アルミ(銀色鏡面仕上)、グローブ/飛散防止付ガラス(透明)
防湿型、高天井用
非常時・非常灯用ハロゲン電球8.4V30形(30W)点灯/常時消灯
¥77,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください