Panasonic(パナソニック)
軒下用LED電球シーリングライト
明るく、省エネ、長寿命なLED電球(防湿・防雨型)を搭載。
用途
マンション共有部など
消費電力(W)
9
入力電圧(V)
100
質量(kg)
1.1
平均演色評価数(Ra)
80
光源
LED電球(防湿・防雨型)9.0W1灯(E26)(電球色)、15・25形パルックボール(E26)D形使用可能
色温度(K)
2800
推奨ランプ
LDA9L-H/W
エネルギー消費効率(Lm/W)
31.7
光束(Lm)
285
光色
電球色
内容量
1台
注意
※調光はできません。
※直下近接限度10cm
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89541672
NNN51005WK
本体/アルミ(クールホワイトつや消し仕上)、パネル/アクリル(透明つや消し)
¥
32,000
取扱い終了
89541681
NNN51005BK
本体/アルミ(オフブラックつや消し仕上)、パネル/アクリル(透明つや消し)
¥
32,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください