曜日別特売

蛍光灯笠なし型器具

蛍光灯笠なし型器具 - Panasonic(パナソニック)
種別FL6形×1材質本体/鋼板(ホワイト)、反射板/鋼板(ホワイト)質量(kg)0.3起動形式GLランプ全光束(Lm)240内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89546457FA01021TGL/FL6W x 150
3,500
取扱い終了
01245913FA01021TGL/FL6W x 160
3,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする