FA01021TGL/FL6W x 1 蛍光灯笠なし型器具 Panasonic(パナソニック) 01245913

蛍光灯笠なし型器具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01245913 品番FA01021TGL/FL6W x 1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
種別FL6形×1 材質本体/鋼板(ホワイト)、反射板/鋼板(ホワイト) 質量(kg)0.3 周波数(Hz)60 起動形式GL ランプ全光束(Lm)240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする