Panasonic(パナソニック)
丸型HID投光器
塗装色
シルバーグレー(マンセルN7.5)
照射角
下向角60度、上向角90度、旋回角180度
内容量
1台
注意
※ランプ別売(E39)、安定器別売(YA55315K・YA55365Kのみ内蔵)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
タイプ
受圧面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89549101
YA54115
HID400形用×1
4.3
普及型(耐塩害仕様)、狭角形・広角形
(前面)10.2、(側面)9.7
¥32,000
取扱い終了
89549117
YA54165
HID400形用×1
4.3
普及型(耐塩害仕様)、中角形・広角形
(前面)10.2、(側面)9.7
¥32,000
取扱い終了
89549126
YA56115
HID1000形用×1
8.3
普及型(耐塩害仕様)、狭角形・広角形
(前面)24、(側面)16.6
¥58,000
取扱い終了
89549135
YA56165
HID1000形用×1
8.3
普及型(耐塩害仕様)、中角形・広角形
(前面)24、(側面)15.7
¥58,000
取扱い終了
89549144
YA54174
HID400形用×1
4.6
一般型(重耐塩害仕様)、狭角形・広角形
(前面)10.2、(側面)10.7
¥58,000
取扱い終了
89549153
YA54184
HID400形用×1
4.6
一般型(重耐塩害仕様)、中角形・広角形
(前面)10.2、(側面)10.7
¥58,000
取扱い終了
89549162
YA56374
HID1500(1000)形用×1
9.2
一般型(重耐塩害仕様)、狭角形(1500形)・広角形(1000形)
(前面)27、(側面)17.8
¥96,000
取扱い終了
89549171
YA56384
HID1500(1000)形用×1
9.2
一般型(重耐塩害仕様)、中角形(1500形)・広角形(1000形)
(前面)27、(側面)17.8
¥96,000
取扱い終了
89549187
YA55315KH2
HID400形用×1
10.7
一般型(重耐塩害仕様)、狭角形・広角形、安定器内蔵型
(前面)11.3、(側面)14.4
¥98,000
取扱い終了
89549196
YA55365KH2
HID400形用×1
10.7
一般型(重耐塩害仕様)、中角形・広角形、安定器内蔵型
(前面)11.3、(側面)14.4
¥98,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください