非常用照明器具(電池内蔵型)

非常用照明器具(電池内蔵型) - Panasonic(パナソニック)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池内容量1台
注意
※【FSS41582・FSS41090・FSS41080】は、建築基準法に準じた非常用照明器具専用です。消防法にある階段通路誘導灯には適合しておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
電圧(V)
種別
材質
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89521451FSS41587NPX9/FHF32EXNH x 150100~242シンプルセルコン階段通路誘導灯(ひとセンサ段調光)本体/鋼板(クールホワイト)、反射板/鋼板(アルミ鏡面仕上)1368
101,200
取扱い終了
89521467FSS41582KPH9/FHF32EXNH x 149100~242シンプルセルコン階段非常灯(ひとセンサON/OFF)本体/鋼板(クールホワイト)、反射板/鋼板(アルミ鏡面仕上)1368
99,200
取扱い終了
89521476FSF41550NPH9/FHF32EXNH x 148100~242一般型本体/鋼板(クールホワイト)、反射板/鋼板(アルミ鏡面仕上)1240
82,200
取扱い終了
89521485FF21550NGL/FL20SSEXN18 x 125100一般型本体/鋼板(クールホワイト)、反射板/鋼板(アルミ鏡面仕上)622
54,800
取扱い終了
89521494FSS41085NPX9/FHF32EXNH x 150100~242シンプルセルコン階段通路誘導灯(ひとセンサ段調光)反射板/鋼板(ホワイト)1368
97,200
取扱い終了
89521503FSS41090VPN9/FHF32EXNH x 139100~242シンプルセルコン階段非常灯(ひとセンサON/OFF)反射板/鋼板(ホワイト)1368
90,800
取扱い終了
89521512FSS41080VPH9/FHF32EXNH x 149100~242シンプルセルコン階段非常灯(ひとセンサON/OFF)反射板/鋼板(ホワイト)1368
96,200
取扱い終了
89521521FF21088NGL/FL20SSEXN18 x 125100一般型本体/鋼板(ホワイト)、反射板/鋼板(ホワイト)670
51,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする