仕様ひと(熱線)センサ付、センサ可動型(検知範囲調整可能)、信号装置連動端子台付、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付
省エネ法区分:Ⅱ
消費電力(W)39電圧(V)100~242種別シンプルセルコン階段非常灯(ひとセンサON/OFF)材質反射板/鋼板(ホワイト)長さ(mm)1368タイプ天井直付型(ランプ開放)、30分間タイプ光源非常時32形Hf蛍光灯点灯(1100Lm)/非常時40形白色蛍光灯(25%)点灯・32形Hf蛍光灯1灯/40形白色蛍光灯1灯型式認可番号-電池FK747ランプ全光束(Lm)3520エネルギー消費効率(Lm/W)85.6蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)3340非常灯評定番号LAFX-02