スタンダード 転造30度台形ねじ軸(左ねじ)

スタンダード 転造30度台形ねじ軸(左ねじ) - 東洋シャフトスタンダード 転造30度台形ねじ軸(左ねじ) - 東洋シャフト
(1件のレビュー)
材質S20C(機械構造用炭素鋼)タイプ左ねじ内容量1本
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
ピッチ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89495707TMR10L×1000107.59.021000
オープン
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
89495716TMR12L×1000129.511.021000
オープン
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
89495725TMR14L×10001410.512.531000
オープン
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
89495734TMR16L×10001612.514.531000
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
89495743TMR18L×10001813.516.041000
オープン
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
89495752TMR20L×10002015.518.041000
オープン
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
89495761TMR22L×10002216.519.551000
オープン
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
89495777TMR25L×10002519.522.551000
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
89495786TMR28L×10002822.525.551000
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
89495795TMR32L×10003225.529.061000
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
89495804TMR36L×10003629.533.061000
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
89495813TMR40L×10004033.537.061000
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
89495822TMR16L×15001612.514.531500
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
89495831TMR18L×15001813.516.041500
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
89495847TMR20L×15002015.518.041500
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
89495856TMR22L×15002216.519.551500
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
89495865TMR25L×15002519.522.551500
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
89495874TMR28L×15002822.525.551500
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
89495883TMR32L×15003225.529.061500
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
89495892TMR36L×15003629.533.061500
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
89495901TMR40L×15004033.537.061500
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
89495917TMR20L×20002015.518.042000
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
89495926TMR22L×20002216.519.552000
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
89495935TMR25L×20002519.522.552000
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
89495944TMR28L×20002822.525.552000
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
89495953TMR32L×20003225.529.062000
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
89495962TMR36L×20003629.533.062000
オープン
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
89495971TMR40L×20004033.537.062000
オープン
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89495761
2014-06-16
用途: 旧式フライスのテーブル送り

当方としては何の問題もなく、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする