曜日別特売

スタンダード 切削30度台形ねじ軸(右ねじ)

スタンダード 切削30度台形ねじ軸(右ねじ) - 東洋シャフトスタンダード 切削30度台形ねじ軸(右ねじ) - 東洋シャフト
ピッチ(mm)8材質S45C(機械構造用炭素鋼)タイプ右ねじ内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
長さ(mm)
質量(kg/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89496346TML45R×10004536.541.0100010.4
オープン
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
89496355TML50R×10005041.546.0100013.0
オープン
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
89496364TML45R×15004536.541.0150010.4
オープン
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
89496373TML50R×15005041.546.0150013.0
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
89496382TML45R×20004536.541.0200010.4
オープン
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
89496391TML50R×20005041.546.0200013.0
オープン
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする