スタンダード 丸フランジ形ナット(右ねじ)

スタンダード 丸フランジ形ナット(右ねじ) - 東洋シャフトスタンダード 丸フランジ形ナット(右ねじ) - 東洋シャフトスタンダード 丸フランジ形ナット(右ねじ) - 東洋シャフトスタンダード 丸フランジ形ナット(右ねじ) - 東洋シャフトスタンダード 丸フランジ形ナット(右ねじ) - 東洋シャフトスタンダード 丸フランジ形ナット(右ねじ) - 東洋シャフト
種別30度台形ねじ材質BC6(青銅鋳物)タイプ右ねじ内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3h8(Φmm)
寸法D4(Φmm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
取付穴PCD(mm)
呼び径(ねじ)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89496407TTM8R3.38.57.07.25153020422TM81.5
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
89496416TTM10R4.310.58.59.0203624526TM102
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
89496425TTM12R5.412.510.511.0224430531TM122
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
89496434TTM14R5.414.511.512.5224430531TM143
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
89496443TTM16R6.616.513.514.5285135638TM163
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
89496452TTM18R6.618.514.516.0325640642TM184
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
89496461TTM20R6.620.516.518.0325640642TM204
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
89496477TTM22R6.622.518.019.5366150747TM225
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
89496486TTM25R6.625.521.022.5366150747TM255
オープン
5,598
6,158(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
89496495TTM28R9.028.524.025.5447656858TM285
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
89496504TTM32R9.032.527.029.0447656858TM326
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
89496513TTM36R9.036.531.033.0528460866TM366
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
89496522TTM40R11.040.535.037.05898701076TM406
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
89496531TTM45R11.045.538.041.064104751080TM458
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
89496547TTM50R11.050.543.046.068109801085TM508
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする