東洋シャフト
スタンダード 丸フランジ形ナット(左ねじ)
(1件のレビュー)
種別
30度台形ねじ
材質
BC6(青銅鋳物)
タイプ
左ねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3h8(Φmm)
寸法D4(Φmm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
取付穴PCD(mm)
呼び径(ねじ)
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89496556
TTM10L
4.3
10.5
8.5
9.0
20
36
24
5
26
TM10
2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89496565
TTM12L
5.4
12.5
10.5
11.0
22
44
30
5
31
TM12
2
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89496574
TTM14L
5.4
14.5
11.5
12.5
22
44
30
5
31
TM14
3
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89496583
TTM16L
6.6
16.5
13.5
14.5
28
51
35
6
38
TM16
3
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89496592
TTM18L
6.6
18.5
14.5
16.0
32
56
40
6
42
TM18
4
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89496601
TTM20L
6.6
20.5
16.5
18.0
32
56
40
6
42
TM20
4
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89496617
TTM22L
6.6
22.5
18.0
19.5
36
61
50
7
47
TM22
5
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89496626
TTM25L
6.6
25.5
21.0
22.5
36
61
50
7
47
TM25
5
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89496635
TTM28L
9.0
28.5
24.0
25.5
44
76
56
8
58
TM28
5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89496644
TTM32L
9.0
32.5
27.0
29.0
44
76
56
8
58
TM32
6
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
89496653
TTM36L
9.0
36.5
31.0
33.0
52
84
60
8
66
TM36
6
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89496662
TTM40L
11.0
40.5
35.0
37.0
58
98
70
10
76
TM40
6
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89496671
TTM45L
11.0
45.5
38.0
41.0
64
104
75
10
80
TM45
8
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89496687
TTM50L
11.0
50.5
43.0
46.0
68
109
80
10
85
TM50
8
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください