平安伸銅工業
突っ張り便利ポールミニ
耐荷重(kg)
5~1
幅(mm)
1100~1900
材質
鉄製・塩ビ被覆仕上げ
色
木調
サイズ
ミニ3L
高さ(mm)
24
奥行(mm)
24
パイプ径(Φmm)
13.7・10.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89568841
NSM-5
オープン
¥
989
¥1,088
(税込)
当日出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
400
/
税込
¥
440
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980