突ぱりすき間棚(伸縮幅)

突ぱりすき間棚(伸縮幅) 平安伸銅工業 突ぱりすき間棚(伸縮幅) 平安伸銅工業
(1件のレビュー)

耐荷重(kg)2 幅(mm)285~430 材質鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装 サイズS-LL 高さ(mm)22 奥行(mm)120 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89568981 SMR-14
オープン
949
1,044 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89568981
2015-08-05
用途:
壁収納
教育・研究機関

値段の割にしっかりしていて、突っ張り棒としては、安定感があります。今後、追加注文する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする