曜日別特売

ろ過蛇口 クリペットF

ろ過蛇口 クリペットF - クリタック
(3件のレビュー)

特殊フィルターで浮遊物をろ過。
焼結フィルターが、細かいゴミ・鉄サビを除去します。
水はねを防止し、水音を静かにします。
差し込むだけで簡単に取り付けられます。

適合自在水栓(15~19mm)材質ジョイント:塩化ビニル樹脂、フィルター:メタクリル樹脂レッド使用可能温度範囲80℃以下最高使用温度(℃)80アズワン品番64-8458-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89563975-
260
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89563975
2018-07-14
用途: 実験室の水道のろ過
製造業

赤さびが出るようになったので、設置しました。
差し込み口がゴムなので、ある程度のサイズの自由度はあると思います。
水の勢いが抑えられて、シンクからの水はねが無くなりました。

2017-03-24
用途: 厨房の蛇口

赤・青・白の3色があるはずです、せめて水・湯の使い分けに2色欲しい

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 89563975
2014-10-24
用途: 手洗い場の水のろ過

他の色も扱ってほしい

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする