トーアボージン
保護メガネ ピットピット(イエローレンズ)
保護めがねの超進化形。万人の顔にジャストフィット。
薄暮時、明るい視界を。
形状
二眼型
機能
クッションパッド、パッド高さ4段階調節可、フリッパーテンプル、テンプル角度調整可、ストレートモダン、レンズ交換可、一眼フレームレス、広視界
質量(g)
32
レンズ色
ゴルデンアンバー
フレーム色
ダークブルー&ブラックモダン
材質(レンズ)
ポリカーボネート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89554491
2701
¥2,750
¥
2,698
¥2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください