トーアボージン
IR遮光面
用途
ガス溶接・溶断作業に。
種類
ヘルメット
適合
MP型、野球帽型ヘルメット
質量(g)
175
本体寸法(mm)
155×350
遮光度
1.7
レンズ厚さ(mm)
1.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89554796
820緑V-6 IR5
¥10,880
¥
9,998
¥10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください