曜日別特売

ランプ付き受信機

ランプ付き受信機 - ELPA

報知・連絡を8種類の音とランプでお知らせ
送信場所(4か所)が一目でわかる!ランプが光ってお知らせします。
5段階の音量切替(音無しを含む)可能
据え置き及び壁掛け可能
受信器と送信器の電池交換時期がわかる「電池交換お知らせランプ」付

電池寿命
約6ヶ月年(1日に10回使用)
※電池寿命は電池の性能、使用状況により大幅に変わる場合があります。
電源タイプ乾電池式仕様IDコード/25万通り以上付属品取付ネジ1本、送信場所シール1本質量(g)約134使用温度範囲(℃)0~40音量約70dB/50cm周波数帯域(MHz)313.625(特定小電力機器)使用電池単三アルカリ乾電池×3本(別売)電波到達距離(m)見通し距離50寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約84×137×40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34897423EWS-20
3,505
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34897423EWS-2019837318EWS-P52EWS-20 ワイヤレスチャイムランプ付き受信器 ELPA 19837318ワイヤレスチャイムランプ付き受信器ELPA1個
3,799
税込4,179
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする