アジャスタ用固定プレート

アジャスタ用固定プレート 大阪魂

アジャスタボルトの固定にご使用下さい。

寸法C(mm)20 寸法J(mm)16 寸法K(mm)50 寸法M(Φmm)14 内容量1個
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89569575 MFNK16-4.5 SS400 177 29 4.5 115
 
 
取扱い終了

返品不可
89569584 MFNK16-6 SS400 235 29 6 115
 
 
取扱い終了

返品不可
89569593 MFNK20-4.5 SS400 230 36 4.5 125
 
 
取扱い終了

返品不可
89569602 MFNK20-6 SS400 308 36 6 125
 
 
取扱い終了

返品不可
89569611 MSFNK16-4.5 SUS304 177 29 4.5 115
 
 
取扱い終了

返品不可
89569627 MSFNK16-6 SUS304 235 29 6 115
 
 
取扱い終了

返品不可
89569636 MFNP16-4.5 SS400 177 29 4.5 115
 
 
取扱い終了

返品不可
89569645 MFNP16-6 SS400 235 29 6 115
 
 
取扱い終了

返品不可
89569654 MSFNP16-4.5 SUS304 177 29 4.5 115
 
 
取扱い終了

返品不可
89569663 MSFNP16-6 SUS304 235 29 6 115
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする