ベッド金物

ベッド金物 LAMP(スガツネ工業) ベッド金物 LAMP(スガツネ工業) ベッド金物 LAMP(スガツネ工業) ベッド金物 LAMP(スガツネ工業)
(4件のレビュー)

材質 材質/仕上鋼/有色クロメート処理 質量(g)72.5 仕上有色クロメート処理 耐荷重(N)600 内容量1セット
注意
ベッド1台分には、BF-8061、BF-8062が各2セット必要です。
勝手違いで、タイプIとタイプIIがあります。
耐荷重は単品の強さです。実際に取り付ける相手や、ねじの強さも考慮してご使用ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
BF-8061 37933621
BF-8061 37933621
37933621 BF-8061 タイプⅠ
790
699
769 (税込)
欠品中
BF-8062 37933637
BF-8062 37933637
37933637 BF-8062 タイプⅡ
790
699
769 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37933637
2017-11-08
用途:
二段ベットの修理&リメイク
製造業

品質には満足だが、説明にベット一台に4組必要とあれば良かった。

2人が参考にしています
対象商品:
37933621
2015-04-26
用途:
手作りベッド作成

よくできていてとても満足しました

1人が参考にしています
対象商品:
37933621
2014-07-24
用途:
手作りベッドに使います

専用ビス(別売でOKですが)の紹介があれば良いのではと思いました。

2人が参考にしています
対象商品:
37933621
2014-06-17
用途:
オークションで購入したベットの修理に

ベッド金物、という分野があって金具が売られているとは知りませんでした。
オークションで中古のベッド、本革張りの良い出物があったのですが、脚の部分
が破損。鬼目ナットで止められていたのですが、空転してネジが閉まらなく
なっていました。

大きめの鬼目ナット(モノタロウで売ってます)で置き換えを検討したの
ですが、スガツネからこの金具が出ていることを知って購入。届いた時には
「こんな薄っぺらな金具で大丈夫なのか?」と心配しました。

驚くほど、がっちり止まります。取り付けもネジ止めでしたので簡単です。
心配した軋みも、金具の触れるガチャガチャ音もなく、1年経過した今でも
快適です。一般的にベッドを直すことはそんなにないと思いますがお勧めです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする