曜日別特売

埋込アースターミナル付ダブルコンセント(フラット型)

埋込アースターミナル付ダブルコンセント(フラット型) - Panasonic(パナソニック)埋込アースターミナル付ダブルコンセント(フラット型) - Panasonic(パナソニック)
(9件のレビュー)
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番763-2266ミルキーホワイトコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41041262WNP1532MWP
1,270
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41041262
2025-07-04
用途: 普段使い
その他業種

エアコンの電源として購入。ホームセンターは高いので、モノタロウで購入。すぐ来るのがいい

対象商品 : 41041262
2024-03-25
用途: 電気工事

リフォーム工事にて取替等依頼されるので必要数のみ購入出来るのでいいと思います。商品は何の問題もありません。

対象商品 : 41041262
2023-08-14
用途: 古いコンセントの交換に使いました。

ペーパー第二種電気工事士です。自宅のコンセントの交換に使いました。何の問題もありません。

対象商品 : 41041262
2022-03-29
用途: 事務所補修
株式会社鶴居建設建設業・工事業

商品の到着も早く大変助かりました。また利用したいです!

対象商品 : 41041262
2020-06-15
用途: 洗濯機コンセント
農・林・水産業

汚れてきたので交換しました。安心のパナソニック製です。

対象商品 : 41041262
2019-03-27
用途: 工事
建設業・工事業

改修工事に使いました。とても簡単に設置でよかったです。

対象商品 : 41041262
2019-02-08
用途: 劣化コンセントの交換
青柳歯科医院

仕事場のコンセントをたくさん交換するのに、お安くて良かったです。
パナ製ですので安心も。

対象商品 : 41041262
2017-04-14
用途: アース工事
その他業種

トイレのコンセントにアースがついてなかったので、アース工事をするために購入
セットなのがありがたいですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする