HiKOKI(旧:日立工機)
家庭用高圧洗浄機 FAW105
節水。水道使用量の約1/4。
収納・移動が楽。付属品を本体に収納できる。移動に楽なホイール付き。
最大吐出圧力(MPa)
7.5(バリアブルノズル使用時)、5.0(ターボノズル使用時)
最大吐出水量(L/min)
5.0(バリアブルノズル使用時)、5.5(ターボノズル使用時)
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
5
本体質量(kg)
6.5
モーター
単相直巻整流子モーター
給水方式
水道接続式
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
790×325×260
水温(℃)
40以下
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88083633
FAW105
¥24,000
取扱い終了
88083642
FAW105(S)
¥36,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください