SANEI(旧:三栄水栓製作所)
洗濯機ホーム水栓
仕様
オートストッパー付、吐水口PY121-4TVX-16
呼び径
13
口数
1
ストッパー
あり
取付ねじ
PJ1/2
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
一般地
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89728676
Y123TV-1-13
¥
7,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
壁付けタイプ 混合栓交換/三栄水栓KS-10
参考になった