SANEI(旧:三栄水栓製作所)
洗濯機用送り座水栓
呼び径
13
口数
1
ストッパー
あり
取付ねじ
PJ1/2
ハンドル形状
グリップハンドル
使用地区
一般地
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89728685
Y143CTV-1-13
¥
7,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89728694
Y1431CTV-1-13
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05
参考になった