曜日別特売

パイプアダプター

パイプアダプター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプアダプター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプアダプター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(5件のレビュー)
材質黄銅寸法Z(mm)W26山20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法Y(mm)
寸法z(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89729245PT35-24SW30山20W26山20
1,000
749
824(税込)
当日出荷
89729254PT35-26SW27山20-
1,250
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89729245
2022-03-22
用途: 水道蛇口改良
製造業

φ19のパイプからφ16に変えるのに同アダプターを購入。
全く問題なく取り付け出来た。

対象商品 : 89729245
2019-02-27
用途: 古いパイプの交換に利用
不動産業

古いパイプ(φ19)に附属していたナットの厚みが短すぎて水漏れが発生していた。今回パイプをφ16に変えこのアダプターのねじ溝の厚みがかなり厚いので、水漏れを解消することができたので感謝してます。

対象商品 : 89729245
2018-10-03
用途: キッチンの水栓交換
製造業

思っていた通りの寸法でしたので、水栓を取り付ける際にうまく使えました。

対象商品 : 89729245
2019-07-04
用途: 水道
株式会社 もののふステーション飲食業

大きさを調べず、買いました。
買う際は、大きさを調べた方がよい。

1が参考にしています
対象商品 : 89729245
2018-04-26
用途: シンク用のパイプ交換するため

もともと17mmのパイプが付いていたのですが、16mmのパイプを取り付ける為こちらの商品を購入しました。ピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする