曜日別特売

ミニセラ洗濯機用水栓

ミニセラ洗濯機用水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ミニセラ洗濯機用水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(1件のレビュー)

配管が洗濯機より低い場合に使用します。

仕様オートストッパー付、セラミック呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地内容量1個
注意
※凍結が予想される場所には取付けないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89730794PY1735TV-13
19,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89730794
2017-05-23
用途: 既設の水栓と交換

重量が重すぎて、塩ビ水栓エルボでは強度的に不安が残る、ポリエチレン管なら問題ないと思う、もう少し軽くして欲しい。
水道関係のメーカーは漏水に無神経なところがあるように思う、肺炎で死亡する人も居るのだからもう少し真剣に造って欲しいと思う。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする