タカノ
位置決めキー
材質
S45C
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法T(mm)
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法h(mm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89737952
IK20-LC40
20
20
3
9
14
10
40
¥1,160
¥
1,098
¥1,208
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年1月中旬
89737961
IK20-LC50
20
20
3
9
14
10
50
¥1,160
取扱い終了
返品不可
89737977
IK20-60
20
20
3
9
14
10
60
¥860
取扱い終了
返品不可
89737986
IK20-80
20
20
3
9
14
10
80
¥910
取扱い終了
返品不可
89737995
IK25-60
25
25
4
11
18
12
60
¥880
取扱い終了
返品不可
89738004
IK25-80
25
25
4
11
18
12
80
¥920
取扱い終了
返品不可
89738013
IK25-100
25
25
4
11
18
12
100
¥940
取扱い終了
返品不可
89738022
IK28-60
28
25
4
11
18
12
60
¥940
取扱い終了
返品不可
89738031
IK28-80
28
25
4
11
18
12
80
¥960
取扱い終了
返品不可
89738047
IK28-100
28
25
4
11
18
12
100
¥980
取扱い終了
返品不可
89738056
IK32-60
32
25
5
11
18
12
60
¥960
取扱い終了
返品不可
89738065
IK32-80
32
25
5
11
18
12
80
¥980
取扱い終了
返品不可
89738074
IK32-100
32
25
5
11
18
12
100
¥1,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください