瓦棒400ラック式ソーラー金具

瓦棒400ラック式ソーラー金具 - サカタ製作所
(1件のレビュー)
仕様根角M10×25(出20)質量(kg)0.95表面処理溶融亜鉛めっき圧縮荷重(kN[kgf])3.57引張荷重(kN[kgf])0.67滑り荷重(kN[kgf])0.35側圧荷重(kN[kgf])0.42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89738232SE5DC00C0
3,750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89738232
2015-07-07
用途: ソーラーパネルの固定

オフグリットのソーラー発電用に使いますが、心木有無に関わらず、耳の出ていない瓦棒はネジ止めしかありませんでしたが、これなら多少加工が必要ですが両脇から押さえる事で固定できます、おそらくこの金具以外無いと思いますので、今後も使う事になると思います。
作りが雑な割には値段が高いのでなんとかしてほしいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光部材支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする