明邦化学
アタッシュケース
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(g)
370
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
287×221×78
本体内寸法(mm)
278×204×55
内寸法(mm)
278×204×55
外寸法(mm)
287×221×78
アズワン品番
1-9586-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33482154
B5
¥1,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください