タカノ
ストリッパガイドピン(無給油・ストレートタイプ)
材質
SUJ2
硬度
58HRC~
内容量
1本
バスケットに入れる
46
件中 1~46件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
寸法B(mm)
寸法R(mm)
ねじ径×ピッチ(mm)
公差D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89755967
O-SGGS8-40
40
10
1
M5×P0.8
+0.024
+0.015
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89755976
O-SGGS8-50
50
10
1
M5×P0.8
+0.024
+0.015
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89755985
O-SGGS8-60
60
10
1
M5×P0.8
+0.024
+0.015
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89755994
O-SGGS8-70
70
10
1
M5×P0.8
+0.024
+0.015
¥
610
¥
609
¥
670
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89756003
O-SGGS8-80
80
10
1
M5×P0.8
+0.024
+0.015
¥
610
¥
609
¥
670
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89756012
O-SGGS10-40
40
13
1
M5×P0.8
+0.024
+0.015
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89756021
O-SGGS10-50
50
13
1
M5×P0.8
+0.024
+0.015
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89756037
O-SGGS10-60
60
13
1
M5×P0.8
+0.024
+0.015
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89756046
O-SGGS10-70
70
13
1
M5×P0.8
+0.024
+0.015
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89756055
O-SGGS10-80
80
13
1
M5×P0.8
+0.024
+0.015
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89756064
O-SGGS10-90
90
13
1
M5×P0.8
+0.024
+0.015
¥
690
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89756073
O-SGGS10-100
100
13
1
M5×P0.8
+0.024
+0.015
¥
690
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89756082
O-SGGS13-40
40
16
1.5
M6×P1.0
+0.029
+0.018
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89756091
O-SGGS13-50
50
16
1.5
M6×P1.0
+0.029
+0.018
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89756107
O-SGGS13-60
60
16
1.5
M6×P1.0
+0.029
+0.018
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89756116
O-SGGS13-70
70
16
1.5
M6×P1.0
+0.029
+0.018
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89756125
O-SGGS13-80
80
16
1.5
M6×P1.0
+0.029
+0.018
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89756134
O-SGGS13-90
90
16
1.5
M6×P1.0
+0.029
+0.018
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89756143
O-SGGS13-100
100
16
1.5
M6×P1.0
+0.029
+0.018
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89756152
O-SGGS13-110
110
16
1.5
M6×P1.0
+0.029
+0.018
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89756161
O-SGGS13-120
120
16
1.5
M6×P1.0
+0.029
+0.018
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89756177
O-SGGS16-50
50
20
1.5
M6×P1.0
+0.029
+0.018
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89756186
O-SGGS16-60
60
20
1.5
M6×P1.0
+0.029
+0.018
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89756195
O-SGGS16-70
70
20
1.5
M6×P1.0
+0.029
+0.018
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89756204
O-SGGS16-80
80
20
1.5
M6×P1.0
+0.029
+0.018
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89756231
O-SGGS16-110
110
20
1.5
M6×P1.0
+0.029
+0.018
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89756247
O-SGGS16-120
120
20
1.5
M6×P1.0
+0.029
+0.018
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89756256
O-SGGS20-60
60
25
2
M8×P1.25
+0.035
+0.022
¥
970
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89756265
O-SGGS20-70
70
25
2
M8×P1.25
+0.035
+0.022
¥
970
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89756274
O-SGGS20-80
80
25
2
M8×P1.25
+0.035
+0.022
¥
970
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89756283
O-SGGS20-90
90
25
2
M8×P1.25
+0.035
+0.022
¥
970
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89756292
O-SGGS20-100
100
25
2
M8×P1.25
+0.035
+0.022
¥
970
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89756301
O-SGGS20-110
110
25
2
M8×P1.25
+0.035
+0.022
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89756317
O-SGGS20-120
120
25
2
M8×P1.25
+0.035
+0.022
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89756326
O-SGGS20-130
130
25
2
M8×P1.25
+0.035
+0.022
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89756335
O-SGGS20-140
140
25
2
M8×P1.25
+0.035
+0.022
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89756344
O-SGGS25-70
70
28
2
M8×P1.25
+0.035
+0.022
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89756353
O-SGGS25-80
80
28
2
M8×P1.25
+0.035
+0.022
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89756362
O-SGGS25-90
90
28
2
M8×P1.25
+0.035
+0.022
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89756371
O-SGGS25-100
100
28
2
M8×P1.25
+0.035
+0.022
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89756387
O-SGGS25-110
110
28
2
M8×P1.25
+0.035
+0.022
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89756396
O-SGGS25-120
120
28
2
M8×P1.25
+0.035
+0.022
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89756405
O-SGGS25-130
130
28
2
M8×P1.25
+0.035
+0.022
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89756414
O-SGGS25-140
140
28
2
M8×P1.25
+0.035
+0.022
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89756213
O-SGGS16-90
90
20
1.5
M6×P1.0
+0.029
+0.018
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
欠品中
返品不可
89756222
O-SGGS16-100
100
20
1.5
M6×P1.0
+0.029
+0.018
¥
860
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください