O-SGGS8-60 ストリッパガイドピン(無給油・ストレートタイプ) タカノ 89755985

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

O-SGGS8-60 ストリッパガイドピン(無給油・ストレートタイプ) タカノ 89755985
O-SGGS8-60 ストリッパガイドピン(無給油・ストレートタイプ) タカノ 89755985

ストリッパガイドピン(無給油・ストレートタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径D(Φmm)8
全長L(mm)60
内容量1本注文コード89755985品番O-SGGS8-60
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
公差D(mm)
+0.024
+0.015
材質
SUJ2
硬度
58HRC~
全長L(mm)
60
寸法B(mm)
10
寸法R(mm)
1
ねじ径×ピッチ(mm)
M5×P0.8
軸径D(Φmm)
8
タップ深さ(mm)
12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする