タイルカーペットTG-2600 ピタコ

タイルカーペットTG-2600 ピタコ - 東リ
(25件のレビュー)

置き敷き、手洗い可能。
優れた遮音性、やわらかな歩行感。

シリーズTG-2600寸法(mm)500×500材質(パイル)原着ポリプロピレン100%仕様床暖OKパイル長(mm)ハイローループパイル材質(バッキング)塩ビ樹脂+吸着加工付フェルト防炎性能試験番号E2110007ゲージ1/8制電性(KV)人体帯電圧1.0以下全厚(mm)8内容量1箱(16枚)
注意
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)・学校・寺社・工場・現場等への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂くことがございます
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89751837HC261HC261
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
車上渡し
89751846HC262HC262
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
車上渡し
89751855HC263HC263
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
89751864HC264HC264
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
車上渡し
89751873HC265HC265
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
車上渡し
89751882HC266HC266
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89751882
2022-04-22
用途: 子供部屋に敷きました。
三重電化サービス

大変良いです。気に入りました。色・足の感覚も良い・本日1箱16枚を注文しました。

対象商品 : 89751882
2022-01-20
用途: 自宅の床に敷きました。
三重電化サービス

床に敷いたら大変満足しています。又1セツト発注します。

対象商品 : 89751837
2021-08-30
用途: オフィスのタイルカーペット張替え
米国式整体カイロスクウェア

商品はすぐ届きました。
裏面も吸着タイプで、素人の私でもすぐ貼る事が出来ました。
コーヒーやお茶をこぼした時も表面が少し撥水加工してあるのか、すぐ拭けば汚れは取れます。

対象商品 : 89751864
2021-05-12
用途: 自宅フロアーのメンテナンス
サービス業

非常に安く、安心してメンテナンス出来、仕上がりも綺麗でした。

1が参考にしています
対象商品 : 89751837
2020-07-04
用途: 仕事場のフロア改装
建設業・工事業

商品名の通り「ピタ」と止まるので、カーペット用テープを必要とせず施工できました。カットもでき施工しやすかったです。
お値段もリーズナブル、且つ色も明るくて改装後の部屋がとても明るくなりました。購入して良かったと思います。

対象商品 : 89751855
2020-01-03
用途: 床に設置

簡単におけるし、きれいに設置可能であり、このカーペットは他のものより厚みがあり、暖かい。サンゲツのカーペットを使用していたが、少々高価でも今後はこのものを使いたい思う

対象商品 : 89751846
2019-12-04
用途: 小規模事務所のカーペット
サービス業

床置きのタイルカーペットでセットすると椅子等移動時にスリップせず非常に良い

対象商品 : 89751864
2020-09-25
用途: 事務所の床に使用しています。
サービス業

安価なので仕方がないと思いますが、厚みがないと感じた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする