曜日別特売

プッシュツマミ

プッシュツマミ - アトムリビンテックプッシュツマミ - アトムリビンテックプッシュツマミ - アトムリビンテックプッシュツマミ - アトムリビンテックプッシュツマミ - アトムリビンテックプッシュツマミ - アトムリビンテックプッシュツマミ - アトムリビンテックプッシュツマミ - アトムリビンテック
(3件のレビュー)

ツマミを押すと飛び出します。
通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。
掘り込み穴径が小さくても高さがあってつまみやすいタイプです。

材質亜鉛合金、ABS(チョコ色)付属品+皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー×1ヶ高さ(mm)17種類つまみ適合扉厚(mm)23~45つまみ径(Φmm)20.7内容量1個
注意
※23~24mmの扉にご使用になる場合には添付のスペーサーをご使用ください。
全8種類を絞り込む
仕上
8種類すべて表示中
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09418071AFD-501本金メッキ
5,800
5,198
5,718(税込)
当日出荷
09418087AFD-501GBメッキ
3,400
2,898
3,188(税込)
当日出荷
09418096AFD-501WBメッキ
3,400
2,898
3,188(税込)
当日出荷
09418105AFD-501AB色塗装
3,400
2,898
3,188(税込)
当日出荷
09418123AFD-501クロームメッキ
3,400
2,898
3,188(税込)
当日出荷
60978128AFD-501黒塗装
3,400
2,898
3,188(税込)
当日出荷
09418114AFD-501仙徳色メッキ
1,750
取扱い終了
代替品有
09418132AFD-501代用金メッキ
1,630
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09418114AFD-50109418035AFD-500AFD-501 プッシュツマミ アトムリビンテック 09418035プッシュツマミアトムリビンテック1個
2,798
欠品中
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09418071
2021-06-20
用途: 既存のつまみ 欠品のため
不動産業

ホームセンター等さがしましが、なくて困った時
 モノタロウを思いつき、検索しました。何でもそろうモノタロウ頼りになります。

対象商品 : 09418096
2021-03-29
用途: 壊れたので取り換え用
有限会社バードランド

ピッタリの穴が開いていたので取りつけも簡単でした。しっかりしていますが、もう少し安価なら良いと思います。

対象商品 : 09418096
2018-06-02
用途: クローゼットのつまみ交換
株式会社日本介護医療センター医療・福祉・介護関連業

現存の物と同じ物が見つける事ができて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする