インクジェット用はがき用紙(光沢紙)

インクジェット用はがき用紙(光沢紙) - コクヨ

光沢紙は顔料インクには対応しておりません。(顔料インクと染料インクとが交換できる機種では染料インクをセットしていただければ、ご使用できます)。

仕様宛名面:マット紙、本文面:光沢紙適合カラーインクジェットプリンタ・カラーインクジェットワープロ(染料インク対応)寸法(mm)100×148サイズハガキ白色度(%)約82紙厚(mm)0.215坪量(g/m2)185素材光沢&マット入数30枚入内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08431236KJ-G2630
500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする