タカショー タカショーの 農業・園芸資材 タカショーの コモ・ムシロ・縄・園芸テープ タカショーの コモ・ムシロ・園芸テープ コモ 袋入り コモ 袋入り 注文コード 89790827 (1件のレビュー) 天然植物繊維を使用した、環境にやさしい緑化樹用こもです。 天然繊維のため自然に腐食します。 幹巻・根巻・養生・冬囲い用に使用できます。 天然わらが霜や凍りから苗や樹木を守ります。 用途園芸用こも。 長さ(m)1.76 材質わら 質量(kg)約1.4 質量(g)1.08 内容量1個 注意 ※燃えやすいので、火に近づけないで下さい。 ※天然素材のため、寸法が表記サイズと多少異なる場合があります。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 6尺 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 89790827 6尺 ¥1,400 ¥999 ¥999 ¥1,099 (税込) 欠品中 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 農業・園芸資材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ココファイバーシート SG Wonder zone 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ ジュートクロス SG Wonder zone 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ わら縄 大巻 2分5厘 タカショー 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 衛生カップリング メス PAタイプ(タケノコ部 スリムタイプ) 岩崎製作所 税込¥1,648~ ¥1,498~ 亜鉛製 管用平行ネジPF(G) ホワイトカップ メスのみ 岩崎製作所 税込¥175~ ¥159~ スワローサポート 未来工業 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ 【衛生カップリング用】パッキン 岩崎製作所 税込¥99~ ¥90~ 【衛生車両<吸管>用】黄銅製 衛生ネジ 男 岩崎製作所 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 黄銅製 H108 町野式男キャップ(鎖なし) 岩崎製作所 税込¥1,648~ ¥1,498~ 【衛生車両<ホース>用】黄銅製 衛生ネジ 男 PAタイプ 岩崎製作所 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 黄銅製 H108 町野式男キャップ (鎖なし) 岩崎製作所 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 黄銅製 G107 町野式女キャップ(鎖なし) 岩崎製作所 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ 農ビハウス補修用 寺岡製作所 税込¥989 ¥899 バスケットへ VFT8.4H(600枚 エフピコチューパ 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ VFT2(600枚 エフピコチューパ 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ VFT6.6H(600枚 エフピコチューパ 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ オクタ1313(99)5百枚 エフピコチューパ 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ オクタ1717(48)3百枚 エフピコチューパ 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ オクタ1010(900枚 エフピコチューパ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ オクタ1717-3(3百枚 エフピコチューパ 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材コモ・ムシロ・縄・園芸テープコモ・ムシロ・園芸テープ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 89790827 2022-11-12 用途: 植木防寒用 冬に向かって春まで虫退治や寒さ対策に使うための強度がありそうです。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります シュロ縄・ロープ コモ・ムシロ・園芸テープ シェアする マイページ 最近見た商品