曜日別特売

MH兼用掃除口

MH兼用掃除口 - 水空間MH兼用掃除口 - 水空間

VP・VUパイプ兼用の掃除口です。

仕様接着式、防臭パッキン付材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VU兼用(接着式)寸法C(mm)27.5材質(スリーブ)PVC内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89752241MH60-404040
オープン
699
769(税込)
当日出荷
89752257MH60-505050
オープン
879
967(税込)
当日出荷
89752266MH60-656565
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
89752275MH60-757575
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
89752284MH60-100100100
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする